4371- 20 洗濯機用排水ホース カクダイ 32973744

洗濯機用排水ホース

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード32973744品番4371- 20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

必要な長さに切ってご使用ください。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。

長さ(m)20材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973744
2022-08-10
用途: 排水ホースの延長に使用
卸売・小売業

近くのホームセンターでは20m置いていなくて、助かりました

対象商品 : 32973744
2018-10-17
用途: 浴室工事中の洗濯機仮置き場の洗濯排水を下水道に流すため
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

雨樋と併用して仮に置いた洗濯機から下水桝のあるところ約10m先までつなげるのに使いました。お施主様は白い泡の水を側溝に流さないでよい、と喜んでいますが 金額的にもう少し安くと 住宅では大体10mで間に合うので10mのものもあるとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする