TOKO(東興化学研究所)
TOKO(東興化学研究所)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TOKO(東興化学研究所)の pH計/導電率計/標準液
TOKO(東興化学研究所)の 本体
ハンディーPHメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32974304
品番
TPX-999
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)
-1〜15
分解能
0.1/0.01pH
検出単位
(pH)0.01
TGK品番
600-80-78-11
質量(g)
320
外形寸法(mm)
77×172×40
電源(V)
DC3(単3アルカリ電池2個)
測定範囲(℃)
0〜100
付属電極
PCE90W
アズワン品番
64-4047-24