取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード32976711 品番S-1-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
●最もポビュラ-な端子台力ナグです。S-2M、S-2、
S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。

ねじ径M5 材質鋼板 仕様RoHS対応品(3C) 表面処理3C 3価クロメート 規格RoHS対応品(3C) 高さH(mm)25 取付穴径(Φmm)(本体)6 傾斜角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976702
2013-05-23
用途:
端子台のレール取付に

他の物も使用してますが、それより22円ほど安いので、もうちょっと安かったらもっともっと買うんだけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする