取付金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード32976763 品番JK-430-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

省スペースタイプの端子台支持金具です。

傾斜角度(°)25 厚さt(mm)2.3 高さH(mm)30 材質鋼鉄 仕様RoHS対応品(3C) 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.05MB)

商品説明動画

Kamedaミニカナグ JK-425

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976763
2024-03-15
用途:
端子台を浮かして取付
システム・クリエイト 様

制御盤の端子台を本品を利用して、取付ました。
3cm程ういた状態で、斜めに15℃傾いた状態でとりつけられる為、外線ケーブルが非常に配線しやすくなるのが良いです。

対象商品:
32976754
2016-01-11
用途:
制御盤や、現場操作盤の端子台用DINレール取付

以前から使用しており、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする