取付カナグS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード32976824 品番S-8-2-3C
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。

高さ(mm)50 取付穴2個 材質鋼板 質量(g)- 規格RoHS対応 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)3 取付穴(mm)Φ5.5 取付穴数2個 取付穴径(Φmm)(本体)2-5.5 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました 表面仕上げ3価クロメート
関連資料:図面(0.04MB)

商品説明動画

Kamedaミニカナグ S-8-1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976815
2024-02-04
用途:
電気工事

配線をホックチュウブを止めるのに丁度良い。
宜しくお願い致します。

対象商品:
32976824
2023-11-15
用途:
メンテナンス
ボルダリングジムroca 様 (サービス業)

値段も安く満足です。もう少し早く商品が届くとありがたいです。

対象商品:
32976815
2017-07-03
用途:
ブラインドの設置
株式会社アクセル 様

M4のスリットがちょうどに利用できまさにぴったりの金物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする