カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
保護カバーステー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
35
仕様
RoHS対応品(3C)止め金具付
注文コード
32976955
品番
S-19-35K-3C
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
仕様
RoHS対応品(3C)
止め金具付
材質
鋼鉄
寸法H(mm)
35
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.05MB)