配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。 ●S-14は省スペ-スタイプ。●S-14Zは後付けしやすいZ型です。●S-14FはDINレ-ル上の任意の位置に取 り付けられます。
普段触らないような特殊機能用のスイッチなどは盤内に用意したりするのでこの手の取付台はとても重宝しています。DINレールに付けれるのは後からでも付けられて使いやすいです。
回り止め穴が空いていればもっと良かったのにと思いました。
これはいい商品ですね。スイッチを一個足したい時に気軽に使えそうです。
盤固定穴が1個で固定に少し不安もう少し改良の必要を感じます
見た目は価格相応な作りです、決して美観な製品ではありません。穴の位置がセンターではありませんが使用には問題ありません。とりわけ低価格が魅力な商品です。
表面の処理はあまりよくありませんが、機能的には満足です。価格相応品です。
普通