スイッチ取付台S-14

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 32977077 品番 S-14Z-3C
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
●S-14は省スペ-スタイプ。●S-14Zは後付けしやすいZ型です。●S-14FはDINレ-ル上の任意の位置に取
り付けられます。

タイプ後付けしやすいZ型 取付穴径ΦD(mm)スイッチ/13 用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様止め金具付 材質鋼板 規格RoHS対応品(3C) 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32977095
2022-12-09
用途:
制御BOX内のトグルスイッチ取付台

普段触らないような特殊機能用のスイッチなどは盤内に用意したりするのでこの手の取付台はとても重宝しています。DINレールに付けれるのは後からでも付けられて使いやすいです。

対象商品:
32977086
2022-10-15
用途:
ポテンション取付用
有限会社南信設計 様

回り止め穴が空いていればもっと良かったのにと思いました。

対象商品:
32977077
2021-12-09
用途:
何かと便利
製造業

これはいい商品ですね。
スイッチを一個足したい時に気軽に使えそうです。

対象商品:
32977061
2017-12-15
用途:
制御盤組立
マバル電設 様 (建設業・工事業)

盤固定穴が1個で固定に少し不安もう少し改良の必要を感じます

対象商品:
32977095
2016-04-07
用途:
制御盤内の切り替えスイッチの架台

見た目は価格相応な作りです、決して美観な製品ではありません。穴の位置がセンターではありませんが使用には問題ありません。とりわけ低価格が魅力な商品です。

対象商品:
32977086
2014-02-13
用途:
制御盤内のLED表示灯の取り付け

表面の処理はあまりよくありませんが、機能的には満足です。価格相応品です。

対象商品:
32977077
2013-12-14
用途:
組立用

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする