コルゲートチューブ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32978391 品番 KCT-10
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類標準品 内径A(Φmm)10.7 外径B(Φmm)14.1 寸法C(mm)2.7 寸法D(mm)0.25 長さ(m)50 材質(本体)難燃性ポリプロピレン 仕様RoHS対応品 トラスコ品番381-0763 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-40〜95 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.08MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978391
2021-06-12
用途:
通信ケーブルの保護
建設業・工事業

施工済みの通信ケーブルの保護に使用。問題なく取付ける事が出来ました。箱入りなので運搬性もよく、箱からの引き出しもスムーズに出来ます。

対象商品:
32978391
2021-03-24
用途:
作業性が良い
電気・ガス・熱供給・水道業

太さもジャストサイズで確実な作業が完了できました、

対象商品:
03306327
2020-07-02
用途:
車バイクの配線時
個人のお客様

配線の湿気の予防、または配線癒着、保護としてとても最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
32978382
2019-07-19
用途:
外部を守る。
カープロデュース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線やチューブなど纏めやすくなり見た目も綺麗でスッキリになります。

対象商品:
32978434
2018-01-17
用途:
NC配線の切粉対策

螺旋状の切粉がよく掛かる部分の、配線とエアホースの保護用に使用。割入りなので、傷んだ時の交換が楽になりそう。出来たら太い径の切り売りを希望したい。

対象商品:
32978382
2014-02-03
用途:
LANケーブルの保護管に使用
株式会社アイティクル 様

丁度LANケーブル一本分で固定しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32978391
2019-11-05
用途:
機器への配線敷設

大型トラックへの配線敷設作業でしたが、柔軟性があり車両シャーシー下部などへの取付作業は問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする