ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32982835
品番
825-60
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
334-0406
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×1.2
エコマーク認定番号
7118031