防火標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容歩行禁煙 注文コード32982853 品番825-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は文字内容など4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容歩行禁煙 取付方式穴4 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) トラスコ品番743-0191 質量(g)100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする