387-35 ロープ掛支柱 ユニット 32982896

387-35 ロープ掛支柱 ユニット 32982896 387-35 ロープ掛支柱 ユニット 32982896

ロープ掛支柱

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32982896 品番387-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

立ち入り禁止地域や駐車場の区域表示に最適
ベースに水を注入するタイプなので、使用後は排水し、ラクラク
移動可能

質量(kg)3.5(注水時) 本体質量(g)450 台の直径(Φmm)250 サイズ(mm)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32982896 387-35 07552106 BD-Y ボーダースタンド 日本緑十字社 ボーダースタンド 日本緑十字社 1台 12,980 税込14,278 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32982896
2010-10-13
用途:
駐車の目印として

夜でも、ハッキリ見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質は?
回答:
PPポリプロピレンです。
2011-09-27

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする