SB40UU リニアブッシュ ストレート形 SBC 32983255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB40UU リニアブッシュ ストレート形 SBC 32983255
SB40UU リニアブッシュ ストレート形 SBC 32983255

リニアブッシュ ストレート形

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)40
内容量1個注文コード32983255品番SB40UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法B(mm)60.5外径D(Φmm)60寸法D1(mm)57寸法W(mm)2.1内接円径dr(Φmm)40長さL(mm)80形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シール基本静定格荷重(N)4020基本動定格荷重(N)2160RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)内接円径dr/0~-12、外径D/0~-19、長さL/0~-0.3、寸法B/0~-0.3ラジアル最大すきま(μm)-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32983133
2020-04-19
用途: diy機械制作

低価格で大変使いやすいです。少し斜めると滑りが悪くなってしまいますが、平行で使うと全く問題ありません。

対象商品 : 32983133
2013-02-17
用途: 磨耗する場所で稼動部に、使用している(シャフトも稼動)。回転とその直角方向にも、稼動させている。

まだ構想中なので、テストで使っているが、シャフトがセットで、あると良い。
動きは、問題ない。思ったように稼動してくれる。

1が参考にしています
対象商品 : 32983212
2012-10-21
用途: 自作CNC

値段のわりに良い商品です。
ちゃんとグリスを入れて動かせば、とてもスムーズに動きます。
グリスを入れない状態ではザラザラするのは当たり前ですね・・・

3が参考にしています
対象商品 : 32983203
2015-10-11
用途: 仕事用の機械の上下移動用
藤川刺繍

外形が少々大きいのかも
元から付いていた物にガタが来たため購入したのですが
ノギスで測って外形28mmだったので問題無く取り付けられるかと思ったんですが
元から付いていた物はリングを取るだけで抜けたのですが
この商品を取り付けるのにリング部分の凹みで引っかかり
ドライバー+ハンマーで叩き込まないと入らなかったです。

対象商品 : 32983185
2011-03-15
用途: 自作CNCの可動部分

ザラザラした走行なので使い物になりませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
なお、万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする