※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAM-8 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 32983377 KAM-8 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 32983377

集合郵便受箱 KAMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32983377 品番 KAM-8
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

「横型・前入前出」タイプです。
ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×980×150 タイプ8戸用(2段×4列) 投函タイプ前入れ前出し 錠前ダイヤル錠 用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4 質量(kg)15.3 シリーズKAMシリーズ 商品番号244-167
注意
※ねじ、金具等の取り付け部品は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする