バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32984707 品番 PFG-60-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

パッド径(Φmm)60 パッド形状平形 材質(パッド)シリコンゴム 用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 高さ(mm)16 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)23.4 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-13
用途:
搬送自動機械の吸引

軟らかくて密着がいい。以前は黒いパッドを使っていたが、これは色が無色なので材料に色が移らなくていい。

対象商品:
32984664
2023-02-16
用途:
防水パッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

想定外の使用方法ですが、これが具合が良くて長持ちするので助かっています。

対象商品:
32984682
2020-10-05
用途:
車のルーフに取り付けたソーラーパネルの足台として使用。
その他業種

車のルーフにピッタリ吸着し、強度もあるので、車の振動でもずれず、快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする