曜日別特売
5F60 サーモカラーセンサー 5温表示タイプ アセイ工業 32986003

サーモカラーセンサー 5温表示タイプ

商品レビューを投稿する
変色温度(℃)60・65・70・75・80
変色白→緑・黒・赤・茶・青
内容量1ケース(20枚)注文コード32986003品番5F60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。

用途
電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様5温(5℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×48有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色温度(℃)60・65・70・75・80変色白→緑・黒・赤・茶・青RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
寸法がわかりません。縦、横、厚みを教えてください。
回答:
タテ18mm 横48mm 暑さ568ミクロンでございます。
2012-07-06
質問:
1度80℃まで上昇し、その後40℃まで下がった場合、80℃で色止まりするのでしょうか?
回答:
1度80℃まで上昇し、その後40℃まで下がった場合、80℃で色止まりします。
1が参考にしています
2011-10-31

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする