曜日別特売
9MC80 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業 32986344

半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード32986344品番9MC80
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。

用途
半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。
仕様9温表示タイプ。ベース材は薄型アルミシートを使用。区分ワックスタイプ外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)精度(℃)±2変色温度(℃)80・85・90・95・100・105・110・115・120変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32986371
2016-05-26
用途: 温度履歴管理
製造業

温度の低い順に発色しない。
温度制度±3℃は、とてもあてにならない。
日油技研製品を買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする