※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15 段ない・ス ACE(エース) 32986667 15 段ない・ス ACE(エース) 32986667 15 段ない・ス ACE(エース) 32986667

段ない・ス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32986667 品番 15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 質量(kg)0.59 木目調 耐荷重(kg)150 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15×60×800 段差対応高さ(cm)1.5〜2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32986651
2020-08-11
用途:
マンションのエントランスの段差解消
その他業種

屋外で使用の為、固定出来ず。強度に問題なし。中のアルミの棒が、すぐに出てくる。

1人が参考にしています
対象商品:
32986667
2019-02-14
用途:
床の段差解消
製造業

中に入っているレールのおかげで連結も容易だし、任意の長さに切るのも金鋸で容易だった。値段の割りに満足度は高い。あとは色のバリエーションがあればなおよい。

1人が参考にしています
対象商品:
32986667
2017-04-30
用途:
段差の解消

簡単に設置でき段差が解消できる。勾配も程よく、何の抵抗もなく使用できる。

2人が参考にしています
対象商品:
32986667
2018-02-16
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

商品に問題もなく、納品も早かったので非常に助かりました。また利用したいと思います。

対象商品:
32986651
2016-08-31
用途:
段差スロープ解消のため(屋内に設置)
三芝硝材株式会社 様

特に問題なく使用できている。
もう少し長さがあっても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする