【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-25Jタイプ(クイック式)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32987297 品番TN-25J(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合機種メーカーBrother 適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820N ブラック 種別クイック式 その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジTN-25J 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32987297
2015-12-04
用途:
書類等のコピー
製造業

リサイクルでも問題無く使用できます。

対象商品:
32987297
2015-08-18
用途:
事務用
有限会社ステップファイブ 様

十分良い商品です

対象商品:
32987297
2014-01-28
用途:
各種注文書やCAD図面の出力等

カートリッジの交換は特に問題無し。使用を始めて初めの頃はインク?が濃いように感じたが現在は問題無し。ノーブランドでも問題無く価格が安いので機会があれば使用したい。

対象商品:
32987297
2013-12-02
用途:
コピー機のトナーの補充

値段が安く性能も正規品と変わりなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする