レクター・クイックテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32987376 品番 QT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。
わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 テープ厚さ(mm)1 基材ファイバーグラス製布テープ 耐熱温度(℃)-15〜200 用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15〜200 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6〜8回程度 適合パイプ呼び径3/8B-1B 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6 テープ長さ(mm)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32987376
2023-07-20
用途:
水道管の漏水修理
建設業・工事業

今回6回7本購入使用したがすべて発泡がうまくいかず失敗でした。
いろいろ水の浸し方等試したが発泡が悪くダメでした。
他にレクターハイテープも発泡が悪くダメでした。使い方が悪いのかと思いいろいろ試しましたが発泡が悪くダメでした。
何年か前に使用したときは発泡もよく1回でうまくいったのですが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
32987376
2018-01-25
用途:
寒冷地での配管つなぎ目の補強
西村商店 様 (サービス業)

正規の使用方法とは異なるので、あまり参考にはならないかも?
マイナス7度の厳寒地の排水管にヒーターをつけるので、その際に接合部へ強化として使った!
今後の推移を見て起きたいと考える!

対象商品:
32987376
2016-06-17
用途:
配管漏れ修理
有限会社中国建物管理 様 (サービス業)

凡庸商品であり、特段の評価なし

3人が参考にしています
対象商品:
34605207
2014-09-19
用途:
水道管の破損修理

色々な商品を試したが、水漏れが解消しなかった。この商品は水漏れが止まりビックり。但し、強く引っ張って巻きつけると説明書にあったが、強く巻きつけることが大変だった。価格的には、もっと安価な他店を後から見つけショック。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする