1301 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1301 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996424
1301 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996424
1301 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996424

自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)37
幅B(mm)12
質量(g)66
内容量1個注文コード32996424品番1301
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

幅B(mm)12外径D(Φmm)37内径d(Φmm)12取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32取付関係寸法(最小da)(mm)17取付関係寸法(最大ra)(mm)1面取寸法r(mm)1(最小)シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)66許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑22000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2160基本定格荷重Cr(N)9650荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32996424
2024-05-12
用途: 手作りの機械製作 あまり精度を気にしないならば

多少の軸心ブレに問題なく使えます。ただし、高回転には使えません。
芯ブレ、芯ずれでも使えるので、低回転で、動きを確認したりするには丁度良いと思います。

対象商品 : 07022364
2013-02-06
用途: 除雪機の軸受け用
野尻農園

価格が近くの販売店よりかなり安い!それが一番の魅力ですね。ベアリングはどこで購入しても同じものなので
製品には全く問題ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする