曜日別特売
21315EAE4 自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 NSK(日本精工) 32996704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21315EAE4 自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 NSK(日本精工) 32996704
21315EAE4 自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 NSK(日本精工) 32996704

自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)75注文コード32996704品番21315EAE4
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅B(mm)37材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)3640面取寸法r(mm)2.1(最小)許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする