曜日別特売
2208K 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工) 32996826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2208K 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工) 32996826
2208K 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工) 32996826
2208K 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工) 32996826

自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)80
幅B(mm)23
質量(g)477
内容量1個注文コード32996826品番2208K
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

幅B(mm)23外径D(Φmm)80内径d(Φmm)40取付関係寸法(最大Da)(Φmm)73.5取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1面取寸法r(mm)1.1(最小)シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)477許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)7350基本定格荷重Cr(N)22400荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする