曜日別特売
6326 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 32998226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6326 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 32998226
6326 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 32998226
6326 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工) 32998226

単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130注文コード32998226品番6326
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)58外径D(Φmm)280内径d(Φmm)130面取寸法r(mm)4(最小)シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)15200係数13.6許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)214000基本定格荷重Cr(N)229000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

純正を買うと高いので内径、外径等で検索して購入しました。一応メーカー純正は精度の良い物を選んでいるらしいですが、レースをするわけでもないので十分な性能です。

対象商品 : 07020465
2019-04-14
用途: コンプレッサーの、修理
丸栄株式会社製造業

先ずは何と言っても、早く送って貰って、大変助かりました品質は、メーカー品なので、安心してます。

2が参考にしています
対象商品 : 07020456
2019-07-19
用途: 自動車・農機具等
株式会社中央測量

信頼のブランド、信頼の品質。機材の指定銘柄でもある。特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07020422
2017-08-02
用途: 農機具
自動車・二輪車・自転車関連業

大変安く助かりました。
問題無く使えて助かりました。

対象商品 : 07020447
2016-10-19
用途: スクーターのエンジンOH
金融・保険業

信頼の品質です。全く問題なし。 VERY GOOD !!

対象商品 : 38367883
2015-11-10
用途: Djebel 200 クランクシャフト ライトベアリングへの代用

純正はベアリング玉数8個に対し、これは7個。
問題あるかと心配したが、4万キロ近く無事に動いている。

2が参考にしています
対象商品 : 07020465
2015-10-04
用途: ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品 : 07020404
2015-01-27
用途: バイクのエンジンのオーバーホール

純正部品の代わりに使用。
規格品なので問題は無いし安いのが何よりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする