NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受 6400番台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
45
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径D(Φmm)
120
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
225
幅B(mm)
29
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
45
48
52
54
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32998271
品番
6409
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)
2(最小)
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
42500
基本定格荷重Cr(N)
73000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方