6411 単列深溝玉軸受 6400番台 NSK(日本精工) 32998296

単列深溝玉軸受 6400番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
内容量1個注文コード32998296品番6411
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)140幅B(mm)33材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)2.1(最小)JIS等級0基本定格荷重Cor(N)62500基本定格荷重Cr(N)101000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする