曜日別特売
7006CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7006CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998707
7006CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998707

組合せアンギュラ玉軸受7000番台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30幅B(mm)13注文コード32998707品番7006CTYNDBLP5
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅B(mm)13面取寸法r(mm)1.0(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°内部すきま予圧記号L軽予圧作用点a(mm)12.2作用点距離a0(mm)24.4係数fo14.9JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする