7304BWDB 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 32999303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7304BWDB 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 32999303
7304BWDB 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 32999303

組合せアンギュラ玉軸受7300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
接触角(°)40°
内容量1個注文コード32999303品番7304BWDB
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)40°作用点距離a0(mm)45.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑12000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)19300基本定格荷重Cr(N)28200シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする