※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受7300番台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
25
12
20
25
30
35
40
45
65
外径D(Φmm)
62
37
52
62
72
80
90
100
140
幅B(mm)
17
12
15
17
19
21
23
25
33
接触角(°)
30°
30°
40°
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32999312
品番
7305AWDB
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法r1(mm)
0.6(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30°
作用点距離a0(mm)
42.1
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
31500
基本定格荷重Cr(N)
43000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方