※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受7900番台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32999416
品番
7900CTYNDBLP5
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
6
面取寸法r(mm)
0.3(最小)
面取寸法r1(mm)
0.15(最小)
質量(g)
9
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
作用点距離a0(mm)
10.3
係数fo
14.1
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方