曜日別特売
7906A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7906A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999513
7906A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999513

単列アンギュラ玉軸受 7900番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)47
幅B(mm)9
接触角(°)25°
内容量1個注文コード32999513品番7906A5TYNSULP4
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)47幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3(最小)面取寸法r1(mm)0.15(最小)質量(g)49材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25°内部すきま予圧記号L軽予圧作用点a(mm)13.5係数fo-JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする