※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
単列アンギュラ玉軸受 7900番台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
45
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
65
70
外径D(Φmm)
68
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
90
100
幅B(mm)
12
6
7
9
10
12
13
16
接触角(°)
25°
25°
15°
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32999565
品番
7909A5TYNSULP4
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6(最小)
面取寸法r1(mm)
0.3(最小)
質量(g)
130
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
25°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
作用点a(mm)
19.2
係数fo
-
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方