曜日別特売
6004ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 32999714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6004ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 32999714
6004ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 32999714

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード32999714品番6004ZZC3
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)12外径D(Φmm)42内径d(Φmm)20面取寸法r(mm)0.6(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)68内部すきま予圧記号C3係数13.8グリース記号-ラジアル内部最小すきま(mm)13ラジアル内部最大すきま(mm)28許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)5000基本定格荷重Cr(N)9400荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32999775
2019-11-22
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はほぼNTNを使っていますが、C3隙間ではサイズ設定のないものが時々あります。今回はNSKでサイズ設定があったので、使ってみました。今のところまったく問題はなく使えています。ひょっとしたら耐久性に差がある可能性もあるかもしれませんが、まあベアリングは消耗品なので、問題はないでしょう。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 32999635
2016-04-18
用途: バンドソーの改良用に

交換予定の製品が輸入品で、付属のベアリングのガタが多く品質向上の目的で購入しました。
やはり、安心のNSKで大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする