幅B(mm)9外径D(Φmm)30内径d(Φmm)10面取寸法r(mm)0.6(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)32内部すきま予圧記号C3係数13.2グリース記号-ラジアル内部最小すきま(mm)8ラジアル内部最大すきま(mm)23許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2390基本定格荷重Cr(N)5100荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200