曜日別特売
6203ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 32999924

6203ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 32999924
6203ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 32999924

深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
返品不可
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)40
幅B(mm)12
内容量1個注文コード32999924品番6203ZZNR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
幅B(mm)12外径D(Φmm)40寸法D2(Φmm)44.6内径d(Φmm)17寸法f(mm)1.12面取寸法r(mm)0.6(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)67係数13.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)4800基本定格荷重Cr(N)9550荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32999906
2018-05-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

メーカー品でありながら安価で、しかも短納期で届けてくれるのがとても良いです。

対象商品 : 32999924
2015-05-15
用途: 機械の交換用

納期が短くてすぐ使える上に価格が安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする