曜日別特売
6208ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6208ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000021
6208ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000021

深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
内容量1個注文コード33000021品番6208ZZNR
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅B(mm)18外径D(Φmm)80寸法D2(Φmm)86.6内径d(Φmm)40寸法f(mm)1.7面取寸法r(mm)1.1(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)366係数14許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)17900基本定格荷重Cr(N)29100荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32999906
2018-05-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

メーカー品でありながら安価で、しかも短納期で届けてくれるのがとても良いです。

対象商品 : 32999924
2015-05-15
用途: 機械の交換用

納期が短くてすぐ使える上に価格が安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする