曜日別特売
6307ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6307ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000265
6307ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000265

深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
内容量1個注文コード33000265品番6307ZZNR
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)21外径D(Φmm)80寸法D2(Φmm)86.6内径d(Φmm)35寸法f(mm)1.7面取寸法r(mm)1.5(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)464係数13.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)19200基本定格荷重Cr(N)33500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする