曜日別特売
6022ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工) 33000423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6022ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工) 33000423
6022ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工) 33000423

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(32件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)110外径D(Φmm)170注文コード33000423品番6022ZZ
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)28外径D(Φmm)170内径d(Φmm)110面取寸法r(mm)2(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1940係数15.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800JIS等級0基本定格荷重Cor(N)73000基本定格荷重Cr(N)85000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 芝刈り機の軸受け
清水製麺製造業

芝刈りの高さと 仮跡が綺麗になった。モーターの動きも静かになる。もっと早く交換しておけば善かった。

対象商品 : 33000484
2025-04-04
用途: 鉄道車輌 主電動機
西日本旅客鉄道株式会社運輸・通信業

信頼有るNSK様のお品は以前から弊社は使用していましたので、この度もご縁が有り購入させて頂きました。いつもお世話になっているメーカー様なので、安心と信頼して使用させて頂いています。とても静かで、沿線への環境にもとてもやさしいです。高速走行をする車輌にとても適しています。とても素晴らしいお品なので、弊社はこれからも使用していきたいと思っています。

対象商品 : 05800304
2025-04-15
用途: リューター修理
製造業

極普通のベアリングだけど、グリス封入型の方がメンテ要らずで便利
使い道よるけどね。

対象商品 : 05800322
2023-02-07
用途: ファンモータのベアリング交換作業

全熱交換器のファンモータベアリング交換作業に使用しましたが
全く問題有りませんでした。
また購入したいと思います。

対象商品 : 05800304
2022-10-19
用途: 機械のメンテナンス時

品質は申し分ありません。
ただ個包装の箱が、大量に使う場合には非常に煩わしいので袋のみの包装にしてもらいたい。

対象商品 : 05800347
2022-10-20
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

一度に大量に発注するのですが、いつも迅速な対応ありがとうございます。とても助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 05800313
2022-10-06
用途: ホビーのメンテナンス
製造業

やはり一流メーカーの商品だけあって寸法精度もよく安心して使えました。

対象商品 : 05800304
2022-02-25
用途: 印刷機のローラー軸受に使います
株式会社ツーエム製造業

注文してから直ぐに届き、いつも良品の品物で重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする