※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPS-A   16  X  80 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004693 DPS-A   16  X  80 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004693 DPS-A   16  X  80 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004693

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33004693 品番 DPS-A 16 X 80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。

呼び寸法S(mm)12 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M8×P1.25 呼び径d16 呼び長さL80 用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58〜62 許容差+0.005〜+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33004422
2015-10-16
用途:
バイク部品製作

オートバイのシフトペダルのシャフトとして使用しました。
内側にニードルベアリングを入れてちょうどいいサイズでした。
その他部品に使えるものが沢山あるので、送って頂いた
カタログがとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする