浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の パイプ柄
SPショベル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33009584
品番
SP 丸形 (握り部木製)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(柄部)
ステンレスパイプ(すべりにくい・手になじむ)に、パイプ柄の一部を膨らませたバルジ加工と8本筋付き形状。
サビにくい18-8ステンレスパイプを使用
用途
土木・舗装・造園・漁業・畜産・ガーデニング・アウトドアなどに適する。
掘る・すくう作業に適した万能タイプ
全長(mm)
970
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
トラスコ品番
382-0017
質量(kg)
1.7
頭部
焼入れ、焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付け塗装(メタリックブルー色)
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった