ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ4.1×25mm)約430本
テクスネジ・鉄(Φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約210本
穴あけ能力
木工・米松(板厚20mm・Φ15)約250穴
ホールソー・鉄(板厚1.6mm・Φ19)約20穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速/6.0[61]
低速/20.0[204]
付属品
プラスチックケース(EZT802)
リチウムイオン電池パックRタイプ(EZ9L31)
充電器(EZT003)
仕様
電子スピードコントロール
正逆回転切替
手締め機能
ブレーキ
LEDライト
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[回/分])高速/90〜1000、低速/45〜270(無段変速)
チャック(mm)キイレスチャック(1〜10)
充電時間(分)約65
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5〜4.4[5〜45]まで0.24[2.4]きざみ18段切替
バッテリーリチウムイオン(EZ9L31)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)205×234×59(電池パック装着時)
質量(kg)1.5(電池パック装着時)
色黒