250×2.0×32.0×3 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011255

HSSスペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)250 穴径(Φmm)32 厚さ(mm)2 注文コード33011255 品番250×2.0×32.0×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は外径・穴径・厚さなど121種類から選べます 他の種類を見る

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。

外径(Φmm)250 穴径(Φmm)32 厚さ(mm)2 適合エコノミー、ミタチ 材質高速度鋼(HSS) ピッチ3 径(Φmm)ピンホール:8.5 ピンホール芯間(mm)45 ピンホール個数2 用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33011255 250×2.0×32.0×3 33011282 250×2.0×32.0×3 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 1枚 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33010966
2015-02-17
用途:
鉄、SUS、アルミ等の切断

目が細かいので薄物には最適です、良い触感です。

対象商品:
33011492
2014-06-03
用途:
ステンレスパイプの切断
梅沢製作所 様 (製造業)

切れ味抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする