フォトマット紙

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 33013267 品番 KA320PM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!

サイズA3 素材マット 紙厚(mm)0.23 入数20枚 白色度(%)97 適合プリンタインクジェット 坪量(g/m2)167 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク顔料、染料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013276
2019-06-25
用途:
満足してます。
石岡 商店 様 (卸売・小売業)

厚さも、印刷もベストでした。とても満足しています。

対象商品:
33013276
2018-10-10
用途:
プレゼント内容を書く目録用紙として使用。
swakuta企画 様 (サービス業)

写真用紙でマットであるために文字と写真り入り療法がきれいに印刷できました。結婚式で新郎新婦がご両親に渡される目録袋の中に入れる、プレゼント内容を書く用紙として使いました。クローバーのイラスト入りを作りました。厚みがあり、袋がぴらぴらせずシャッキとするので好評でした。

対象商品:
33013276
2018-10-22
用途:
会社のカタログ作成。
製造業

会社のカタログに使用しています。
当社は独自でカタログを作成し、必要な分でけその都度作成している時に
使用しています。
紙のの質は、厚くなく薄くなく丁度良い暑さです。
使い勝手はは良いです。

対象商品:
33013276
2015-12-23
用途:
賞状作成
MZE企画 様

いつもありがとうございます。このフォトマット紙は、あるスポーツの賞状作成に利用させてもらっています。紙質が良く0.23gと割と分厚く、CANON MGシリーズのプリンターによくマッチングしています。印字・写真等の載りが良く、とても気に入っていますが、ちょっと割高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする