MV80 朝顔タイプ ハンドル(4本スポーク) 大阪魂 33013285

MV80 朝顔タイプ ハンドル(4本スポーク) 大阪魂 33013285 MV80 朝顔タイプ ハンドル(4本スポーク) 大阪魂 33013285

朝顔タイプ ハンドル(4本スポーク)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33013285 品番MV80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)36 寸法d(mm)24 寸法A(mm)14 寸法S(mm)15 寸法D(mm)80 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M5×0.8 材質FC200 適合固定握り:MSA13 回転握り:MRA13 タイプ朝顔型 寸法L(mm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33013285 MV80 02033936 V80 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013337
2011-06-17
用途:
ボール盤のハンドルとして

一番大きい直径20CMを購入しました。
思っていてより大きくかなり重たいです。
ボール盤を机に固定してあるので重くても問題ありませんでした。
固定していなければ多分重すぎて取り付けられなかったと思います。
ただ重い分穴をあけるのが大変楽になりました。

対象商品:
33013312
2010-11-30
用途:
送りハンドル

他社製と大差なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする