115-706 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF 33013897 115-706 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF 33013897 115-706 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF 33013897 115-706 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF 33013897 115-706 外車用ワイパーラバー(替えゴム) SWF 33013897

外車用ワイパーラバー(替えゴム)

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)500 注文コード33013897 品番115-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は長さ10種類から選べます 他の種類を見る

BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。

長さ(mm)500 幅(mm)6
注意
※バーテブラは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33013897 115-706 66292748 - 輸入車用ワイパーラバー 昭和自動車 輸入車用ワイパーラバー 昭和自動車 1本 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013915
2021-06-10
用途:
劣化部品の交換
製造業

取り外しの時に、ストッパー部分の金属を広げ塗装が剥げたが、
金属部はそのままで、ゴムの山を押せば外せるのですね。
2本目はすんなりと交換できました。
モノタロウ印と同じ位な価格だと嬉しいのですが。

対象商品:
33013872
2021-01-12
用途:
独旧車の替えゴムとして

金具の溝に抜け止めの突起が有りカットして使えるタイプで、入手し辛いので助かります。

ですが、久しぶりに注文したら小さい袋に丸めて梱包されており、癖が付いて薄いヒダの部分がヨレヨレになった状態で届きました。
幸いガラスに当たる部分は大丈夫でしたので使えない事は無いですが、クレームの原因になりかねません。

以前の様に細長い袋に入れて真っすぐな状態で在庫、発送して頂きたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
33013924
2021-02-15
用途:
VW車のメンテ用にと思い購入

ゴルフZ、アップ!の日常メンテ用にと思い、購入してみました。自分の調べ方が甘かったせいもありますが、2車は同メーカーにも関わらず、純正ワイパーのゴム断面形状が異なる?ようで、2車のどこのワイパーにも、すんなりとはハメることができず、少し加工して、ムリやりアップ!のリアワイパーにだけ使えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33013872
2021-04-03
用途:
メンテナンス
その他業種

車のリアワイパーに使いましたが、問題なくつきました!

対象商品:
33013872
2020-09-18
用途:
アウディA3 8P

アウディA3の8Pリヤワイパーにつかいました。長さは合わないのでカットしていれました。この形状のラバーは中々ないので助かります。

対象商品:
33013872
2020-09-12
用途:
輸入車に適合

輸入車のワイパー断面形状が特殊であまりゴムだけの販売が少ないので助かりました。

対象商品:
33013915
2020-07-19
用途:
アウディA4のワイパーにピッタリでした。
建設業・工事業

AudiA4にぴったりでした。
ホームセンター等では販売していないので大変助かります。
他、ボルボV70にも合います。
後日、注文します。

対象商品:
33013897
2020-05-27
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

問題なく交換できました。ディーラーでは、長いラバーをカットして交換のため、それだけでも高くつきます。左右別々に購入し、自身で交換したため
安く済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする