タコグラフ チャート紙

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード33015272 品番M-7-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容7日間用×10組 穴の形状丸型 記録時間7日用 最高速度(km/h)120 適合機種矢崎計器TCO15-5・6型17、18型 タイプエンジン回転記録無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33015272 M-7-120 34937707 762969-370 大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業 大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業 1セット(10枚) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33015272 M-7-120 01466167 6-7日-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ タコグラフチャート紙 モノタロウ 1セット(10枚) 989 税込1,088 相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
大型車の運行管理
運輸・通信業

24時以降の数字が目立つため、最初のセットミスが多発。
矢崎ほか他メーカーも使っているが、時間表記が一番紛らわしい。
印字などは問題ないが、次回購入はしない。

対象商品:
33015333
2022-03-23
用途:
トラック
山本商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても見やすくて純正品と変わりませんしつも問題ありません。いつもお世話になっております。

対象商品:
33015306
2022-03-12
用途:
運送
Creative株式会社 様 (運輸・通信業)

使い勝手は依然使用していたものに比べ使いやすい
対応も迅速でよい

対象商品:
33015315
2019-03-19
用途:
大型車
運輸・通信業

いすゞ、UD,三菱FUSOともに、使用オッケーです。

対象商品:
33015315
2017-09-22
用途:
運送会社、営業車両で使用。
運輸・通信業

しっかりと記入でき、不自由なく使用しています。
以前はガソリンスタンドで購入していましたが、会社まで届くので、買いに行く手間が省け、値段も安いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
33015333
2017-07-12
用途:
車両の管理の為の記録用紙

使い慣れている商品で普通に使い勝手はよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33015306
2017-06-26
用途:
収集運搬時

ストックを切らさないようにしています。いつもこちらの商品を使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33015306
2017-02-15
用途:
運行管理
有限会社慎洸 様

問題なく使用しております。再度購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
真ん中の穴の所にずれを防ぐためのストローのようなものが付いていますか?
回答:
ストローのようなものは付いておりません。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
今使っているタコグラフ チャート紙が日野自動車のもので
箱に[TCO15・TCO17・TCO18 120Km 7日用 純正番号:04166-7243]と記載がある。
【33015272:タコグラフ チャート紙】も同等ですか?
回答:
【33015272:タコグラフ チャート紙】は同等です。
2011-09-27
質問:
タコグラフ チャート紙 [M-7-120] 真ん中穴の所にずれを防ぐためのストローのようなものがついていますか?
回答:
こちらの商品には付属しておりません。
2011-09-27

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする