バルブコンパウンド(カーボランダム)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200g) 注文コード 33015446 品番 荒目(#60相当)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。

用途
鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
粒度荒目(#60相当) 適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等 成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
注意
※メッキしている物、艶のある物には使用しないでください。(メッキ、艶がとれます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-19
用途:
バルブ擦り合わせ
製造業

一般のコンパウンドで代用するのとは雲泥の差でえ。専用のコンパウンドだけあって素晴らしく取れるから作業効率が飛躍的に上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
33015586
2023-10-31
用途:
バルブ擦り合わせ作業
製造業

作業に特化した専用品だけあって、感触、研削能力とも非常に素晴らしい。粒度を選択できるもの良い。

対象商品:
33015656
2020-02-14
用途:
すりあわせ
丸吉機器製作所 様

長年使っていたメーカーがコンパウンドを作らなくなったので困っていた
こちらの製品に切り替えましたが、まったく問題なく使用できた。

対象商品:
33015446
2020-05-23
用途:
アルミ製品の面だし作業

アルミ製品の溶接後の歪みの調整に使っていて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33015455
2018-06-21
用途:
バルブのすり合わせ

今までは細目と荒目だけでやっていましたが微妙に当たりが悪い場合の時為に購入しました。今度からは能率が上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
33015455
2018-05-30
用途:
バルブの摺り合わせに使用。
製造業

普通はあまり使いませんが、バルブの摺り合わせには必需品です。いざという時に何時も無くて困っていましたがオーダーから翌日には届き、作業がはかどりました。

対象商品:
33015631
2018-02-26
用途:
研磨
その他業種

思ったより研磨できません。
やはりペーバーの方が良いと思います。

対象商品:
33015613
2017-02-20
用途:
整備用

職種が限定されそうな商品ではありますが、とても使いやすいので定期的に買ってます
無くなったら追加で購入致します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする