Globe-Pigeon
Globe-Pigeonの 手研磨
Globe-Pigeonの 研磨シート
Globe-Pigeonの ロールペーパー
ロールペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33016085
品番
25mm×#60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。
粒度
#60
寸法(mm×m)
25×36.5
材質
アルミナ(研磨材)
基材
綾織りJw綿布
接着剤
グルー