1Y10-51-010 白熱球(ルーム・マップランプ用 12V) Roadpartner(マツダ) 33016636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白熱球(ルーム・マップランプ用 12V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード33016636 品番1Y10-51-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 他社参考品番(STANLEY)A3175B 他社参考品番(小糸)2254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする