トヨタタイプ クリップ

(144件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード33023103 品番MT220-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は色・内容量など338種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番76924-52021 メーカートヨタ 寸法D(mm)15.2 寸法E(mm)21.7 外径C(Φmm)32 首下長A(mm)12.5 軸径B(Φmm)24.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09929507
2025-12-03
用途:
プラドタイヤハウスのカバークリップ
サービス業

プラドのタイヤハウスのカバークリップです。外す時はニッパーで切断して外すので、元に戻すときに新品を使います。こういった部品が買えるのでモノタロウは便利です。

2025-09-28
用途:
エンジン部のカバー取付用に使用
その他業種

以前も購入しました。バッテリー交換時に、カバーを外す時に、このクリップを破損した為、再度、購入しました。

2025-07-26
用途:
ハイエースに

ハイエースのフロントバンパー外した時用に使ってます。20個弱必要なので丁度いいです。

対象商品:
33023094
2025-07-10
用途:
ランドクルーザーのカバー取り付け
農・林・水産業

エンジンルーム内のカバーを止めていたクリップを紛失していたので、補完のために使用しました。何の問題も無く使用出来ました。

2025-03-11
用途:
自動車修理
サービス業

10個で買うと安いので在庫用で買いました使用は問題無し長く持ちます

2025-04-06
用途:
自動車のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

劣化していたり、外れて無かったりしたので購入。純正品と変わらず、値段も安くて量もあるので便利。

2025-09-25
用途:
補修部品

純正部品と同等で安価でとても助かっています。また利用したいと思います。

2025-04-23
用途:
フリップダウンモニタ取付に使用

ミス発注だったが、加工して使うことが出来た。
このような小物がピンポイントで注文できることがありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする